ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut Stahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnuten haben auf einer Stirnseite des Lagers je eine Einfüllnut in der Innen- und Außenringschulter, damit mehr und größere Kugeln als in Standard-Rillenkugellagern untergebracht werden können. Lager dieser Ausführung haben eine höhere radiale Tragfähigkeit als Rillenkugellager ohne Einfüllnuten; ihre axiale Tragfähigkeit ist dagegen gering. Zudem erreichen sie nicht die hohen Drehzahlen wie die Lager ohne Einfüllnuten. Die Lager mit Einfüllnuten stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deckscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung. Daneben sind sie auch mit einer Ringnut in der Außenringmantelfläche erhältlich, wahlweise mit oder ohne den passenden Sprengring.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm): 90
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut Stahl Offen 308 N SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut Stahl Offen 308 N ERIKS Artikelnr. 13196795
 
Preis (pro Stück):
82,88 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut Stahl Offen 210 N SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut Stahl Offen 210 N ERIKS Artikelnr. 23755355
 
Preis (pro Stück):
85,40 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm): 90
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)