ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnuten verfügen über eine Einfüllnut am Innen- wie am Außenring, damit mehr und größere Kugeln aufgenommen werden können als bei Standard-Rillenkugellagern. Diese Lager haben eine höhere radiale Tragfähigkeit als Rillenkugellager ohne Einfüllnuten, ihre axiale Tragfähigkeit ist dagegen geringer. Außerdem sind sie nicht bei denselben hohen Drehzahlen einsetzbar wie die Lager ohne Einfüllnuten. Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnut sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Sie sind ebenfalls mit einer Ringnut am Außenring und mit (NR) oder ohne (N) passenden Sicherungsring erhältlich. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung: Metall
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut und Sprengring
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 207-2ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 207-2ZNR ERIKS Artikelnr. 13195850
 
Preis (pro Stück):
64,10 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 308-2ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 308-2ZNR ERIKS Artikelnr. 12121348
 
Preis (pro Stück):
92,63 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 211-2ZNR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Beidseitig abgedichtet 211-2ZNR ERIKS Artikelnr. 24001983
 
Preis (pro Stück):
114,25 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung: Metall
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut und Sprengring
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)