ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnuten haben auf einer Stirnseite des Lagers je eine Einfüllnut in der Innen- und Außenringschulter, damit mehr und größere Kugeln als in Standard-Rillenkugellagern untergebracht werden können. Lager dieser Ausführung haben eine höhere radiale Tragfähigkeit als Rillenkugellager ohne Einfüllnuten; ihre axiale Tragfähigkeit ist dagegen gering. Zudem erreichen sie nicht die hohen Drehzahlen wie die Lager ohne Einfüllnuten. Die Lager mit Einfüllnuten stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deckscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung. Daneben sind sie auch mit einer Ringnut in der Außenringmantelfläche erhältlich, wahlweise mit oder ohne den passenden Sprengring.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut und Sprengring
Filter löschen (33 der 33 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 305 NR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 305 NR ERIKS Artikelnr. 13196769
 
Preis (pro Stück):
76,43 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 306 NR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 306 NR ERIKS Artikelnr. 24002190
 
Preis (pro Stück):
75,89 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 207 NR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 207 NR ERIKS Artikelnr. 23755344
 
Preis (pro Stück):
57,97 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 307 NR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 307 NR ERIKS Artikelnr. 23756642
 
Preis (pro Stück):
77,27 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 208 NR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 208 NR ERIKS Artikelnr. 23755349
 
Preis (pro Stück):
63,54 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 308 NR/C3 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 308 NR/C3 ERIKS Artikelnr. 23756651
 
Preis (pro Stück):
82,88 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 308 NR/C3VE110 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 308 NR/C3VE110 ERIKS Artikelnr. 13196796
 
Preis (pro Stück):
105,47 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 308 NR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 308 NR ERIKS Artikelnr. 23756650
 
Preis (pro Stück):
82,88 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 209 NR/C3 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 209 NR/C3 ERIKS Artikelnr. 13195855
 
Preis (pro Stück):
77,60 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 209 NR SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten mit Ringnut und Sprengring Stahl Offen 209 NR ERIKS Artikelnr. 23755352
 
Preis (pro Stück):
77,60 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Nuttyp: mit Ringnut und Sprengring
Filter löschen (33 der 33 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster