ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnuten verfügen über eine Einfüllnut am Innen- wie am Außenring, damit mehr und größere Kugeln aufgenommen werden können als bei Standard-Rillenkugellagern. Diese Lager haben eine höhere radiale Tragfähigkeit als Rillenkugellager ohne Einfüllnuten, ihre axiale Tragfähigkeit ist dagegen geringer. Außerdem sind sie nicht bei denselben hohen Drehzahlen einsetzbar wie die Lager ohne Einfüllnuten. Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnut sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Sie sind ebenfalls mit einer Ringnut am Außenring und mit (NR) oder ohne (N) passenden Sicherungsring erhältlich. Beidseitig abgedichtete Lager verfügen über eine Lebensdauerschmierung und müssen daher während des Gebrauchs nicht nachgeschmiert werden. Sie wurden unter kontrollierten Bedingungen mit der exakten Menge an hochwertigem Schmiermittel befüllt.

Lager mit Deckscheiben 2Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 305-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 305-2Z ERIKS Artikelnr. 13196778
 
Preis (pro Stück):
79,30 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 306-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 306-2Z ERIKS Artikelnr. 23756638
 
Preis (pro Stück):
78,75 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 207-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 207-2Z ERIKS Artikelnr. 23755345
 
Preis (pro Stück):
60,74 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 307-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 307-2Z ERIKS Artikelnr. 23756644
 
Preis (pro Stück):
80,17 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 307-2RS1 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 307-2RS1 ERIKS Artikelnr. 23756643
 
Preis (pro Stück):
108,02 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 208-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 208-2Z ERIKS Artikelnr. 23755350
 
Preis (pro Stück):
67,23 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 308-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 308-2Z ERIKS Artikelnr. 24002194
 
Preis (pro Stück):
86,00 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 209-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 209-2Z ERIKS Artikelnr. 24001976
 
Preis (pro Stück):
79,73 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 309-2Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 309-2Z ERIKS Artikelnr. 23756658
 
Preis (pro Stück):
107,64 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 210-2Z/C3GJN SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Beidseitig abgedichtet 210-2Z/C3GJN ERIKS Artikelnr. 13195859
 
Preis (pro Stück):
113,69 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung
Filter löschen (22 der 22 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster