ProductPage

SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnuten verfügen über eine Einfüllnut am Innen- wie am Außenring, damit mehr und größere Kugeln aufgenommen werden können als bei Standard-Rillenkugellagern. Diese Lager haben eine höhere radiale Tragfähigkeit als Rillenkugellager ohne Einfüllnuten, ihre axiale Tragfähigkeit ist dagegen geringer. Außerdem sind sie nicht bei denselben hohen Drehzahlen einsetzbar wie die Lager ohne Einfüllnuten. Die einreihigen Rillenkugellager mit Einfüllnut sind in offener Ausführung (ohne Abdichtung) und in abgedichteter Ausführung lieferbar. Sie sind ebenfalls mit einer Ringnut am Außenring und mit (NR) oder ohne (N) passenden Sicherungsring erhältlich.

Lager mit Deckscheiben Z:
Die aus Stahlblech gefertigten Deckscheiben sind in erster Linie auf Anwendungen mit umlaufendem Innenring des Lagers ausgelegt. Zwischen der Außenkante der Scheibe und dem Innenring befindet sich ein Dichtspalt. Der Spalt zwischen Deckscheibe und Innenring ist so konstruiert, dass auch bei größerem Radialspiel im Lager keine Berührung erfolgen kann. Zur Vermeidung von Korrosion werden die Deckscheiben verzinkt.

Lager mit schleifenden Dichtungen RSH, RS1:
Schleifende Dichtungen werden aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) mit Stahlblechverstärkung gefertigt. Die Dichtungen werden in den Aussparungen des Außenrings angebracht. Im Gegensatz zur reibungsarmen Dichtung berührt die schleifende Dichtung den Innenring. Bei schleifenden Dichtungen dringt weder Staub noch Feuchtigkeit in das Lager ein.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 306-Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 306-Z ERIKS Artikelnr. 13196792
 
Preis (pro Stück):
75,17 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 207-Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 207-Z ERIKS Artikelnr. 23755346
 
Preis (pro Stück):
57,97 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 307-Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 307-Z ERIKS Artikelnr. 23225050
 
Preis (pro Stück):
76,54 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 208-Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 208-Z ERIKS Artikelnr. 13195854
 
Preis (pro Stück):
62,93 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 308-Z/C3VT943 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 308-Z/C3VT943 ERIKS Artikelnr. 13196797
 
Preis (pro Stück):
90,61 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 308-Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 308-Z ERIKS Artikelnr. 23756653
 
Preis (pro Stück):
82,09 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 209-Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 209-Z ERIKS Artikelnr. 23755353
 
Preis (pro Stück):
76,86 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 209-Z/S1 SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 209-Z/S1 ERIKS Artikelnr. 13195857
 
Preis (pro Stück):
99,51 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 309-Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 309-Z ERIKS Artikelnr. 13196802
 
Preis (pro Stück):
102,74 €
Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 210-Z SKF Einreihiges Rillenkugellager mit Einfüllnuten Stahl Einseitig abgedichtet 210-Z ERIKS Artikelnr. 23755357
 
Preis (pro Stück):
87,06 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Einseitig abgedichtet
Material Dichtung
Lagerluft
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster