ProductPage

EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet und unempfindlich in Betrieb und Wartung. Tiefe Laufrillen und die enge Schmiegung zwischen Laufrillen und Kugeln ermöglichen neben der Aufnahme von Radialbelastungen gleichzeitig auch die Aufnahme von Axialbelastungen in beiden Richtungen, selbst bei hohen Drehzahlen. Einreihige Rillenkugellager stehen als beidseitig offene Lager und als mit Deck- und Dichtscheiben abgedichtete Lager zur Verfügung.

Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (45 der 45 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61800 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61800 ERIKS Artikelnr. 12508921
 
Preis (pro Stück):
16,66 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61900 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61900 ERIKS Artikelnr. 12508992
 
Preis (pro Stück):
16,08 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61801 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61801 ERIKS Artikelnr. 12508926
 
Preis (pro Stück):
16,24 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61901 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61901 ERIKS Artikelnr. 12508995
 
Preis (pro Stück):
16,16 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16001 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16001 ERIKS Artikelnr. 24201836
 
Preis (pro Stück):
7,03 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61802 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61802 ERIKS Artikelnr. 12508930
 
Preis (pro Stück):
16,24 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16002 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16002 ERIKS Artikelnr. 13550010
 
Preis (pro Stück):
7,07 €
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61803 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61803 ERIKS Artikelnr. 12508934
 
Preis (pro Stück):
17,52 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61903 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 61903 ERIKS Artikelnr. 12509003
 
Preis (pro Stück):
18,42 €
10 Stück pro Paket
Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16003 EZO Einreihiges Rillenkugellager Stahl Offen 16003 ERIKS Artikelnr. 13550011
 
Preis (pro Stück):
6,91 €
Ausführung: Einreihig
Innendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Breite (mm)
Material: Stahl
Dichtung: Offen
Lagerluft: CN (normal)
Käfig: Stahl
Laufgenauigkeit: Standard
Schmierung: Standard
Filter löschen (45 der 45 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster