SKF Agri-Hub Serie: BAA
SKF Agri Hub ist eine komplett integrierte, auf Lebensdauer geschmierte und abgedichtete Lagerungseinheit. Der Flansch am Außenring weist Gewinde zur Aufnahme der Scheibe auf. Innen ist eine Gewinde-Flanschwelle für den einfachen Einbau auf praktisch jeden Anbauträger.
Die wichtigsten Eigenschaften
- Wickelschutz durch flanschförmiges Design
- Sichere Abdichtung gegen Stroh, Staub und Steine
- Hochleistungsdichtung gegen Wasser, Schnee, Schlamm und Verunreinigungen
- Steifes Hochleistungslager zur Aufnahme von Stößen
- Das verzinkte Gehäuse (Cr-VI-frei) ist korrosionsbeständig gegenüber Dünger und Hochdruckreiniger
- Schutzdeckel für den Scheibentausch
- Traktorgeschwindigkeit: 5–20 km/h
- Scheibendrehzahl: 90–350 U/min
- Scheibendurchmesser: 300 bis 800 mm
- Belastung: max. 3 kN (auf der Oberseite der Scheibe)
- Temperatur: –20 bis +50 °C (Ruhe: –50 °C)
- Schwierige Betriebsbedingungen: Stroh, Steine, Düngemittel, Schlamm, Verunreinigungen, Wasser, Schnee und Hochdruckreinigung
- Anzugsmoment Schrauben: 100 Nm
- Anzugsmoment Mutter: 300 Nm
- Sicherungsmutter
SKF
Agri-Hub BAA 0003
ERIKS Artikelnr. 13199454
|
Preis (pro Stück):
101,61 €
|
||
SKF
Agri-Hub BAA-0004
ERIKS Artikelnr. 13199455
|
Preis (pro Stück):
104,52 €
|
||
SKF
Agri-Hub BAA-0006
ERIKS Artikelnr. 13199456
|
Preis (pro Stück):
110,32 €
|
||
SKF
Agri-Hub BAA-0012
ERIKS Artikelnr. 13199457
|
Preis (pro Stück):
119,03 €
|