SKF LINCOLN
Kegelring DIN 3862 für Rohr Ø 2.5mm
ERIKS Artikelnr. 13775593
Preis (pro Stück) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 2,5mm 402-611",
"item_id": "maag159465",
"material_number": "13775593",
"price": "0.33",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 2,5mm 402-611",
"item_id": "maag159465",
"material_number": "13775593",
"price": "0.33",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Kegelring DIN 3862 für Rohr Ø 4mm
ERIKS Artikelnr. 13775809
Preis (pro Stück) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 4mm 404-611",
"item_id": "maag159467",
"material_number": "13775809",
"price": "0.36",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 4mm 404-611",
"item_id": "maag159467",
"material_number": "13775809",
"price": "0.36",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Kegelring DIN 3862 für Rohr Ø 6mm
ERIKS Artikelnr. 13776110
Preis (pro Stück) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 6mm 406-611",
"item_id": "maag159468",
"material_number": "13776110",
"price": "0.37",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 6mm 406-611",
"item_id": "maag159468",
"material_number": "13776110",
"price": "0.37",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Kegelring DIN 3862 für Rohr Ø 8mm
ERIKS Artikelnr. 13776227
Preis (pro Stück) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 8mm 408-611",
"item_id": "maag159470",
"material_number": "13776227",
"price": "0.46",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 8mm 408-611",
"item_id": "maag159470",
"material_number": "13776227",
"price": "0.46",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Kegelring für Ø12mm Rohr
ERIKS Artikelnr. 13776878
Preis (pro Stück) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 12mm 412-611",
"item_id": "gr0000000037681",
"material_number": "13776878",
"price": "0.96",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 12mm 412-611",
"item_id": "gr0000000037681",
"material_number": "13776878",
"price": "0.96",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
SKF LINCOLN
Kegelring für Ø10mm Rohr
ERIKS Artikelnr. 13776793
Preis (pro Stück) :
{"addToCartPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 10mm 410-611",
"item_id": "gr0000000037682",
"material_number": "13776793",
"price": "0.65",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kegelring din 3862 rohr 10mm 410-611",
"item_id": "gr0000000037682",
"material_number": "13776793",
"price": "0.65",
"item_brand": "skf lincoln",
"item_category":"bearings",
"item_category2":"lubrication systems",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr1579278053560825",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}