LOCTITE 5699 grau - Flächendichtstoff für flexible Flansche, maschinell bearbeitete oder gegossene Oberflächen, Metall oder Kunststoff, hervorragend in Wasser/Glykol
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product Safety datasheet | Safety Data Sheet URL |
Produktübersicht |
Loctite 5699
LOCTITE
5699 Flächendichtmittel für flexible Flansche maschinell bearbeitete oder gegossene Oberflächen Metall of kunststoff uitstekend in Wasser/glycol grau 80ml
ERIKS Artikelnr. 11304695
Katalog Artikelnr 1: 4 Katalog Artikelnr 2: 11304695 |
Preis (pro Stück):
18,53 €
|
||
LOCTITE
5699 Flächendichtmittel für flexible Flansche maschinell bearbeitete oder gegossene Oberflächen Metall oder kunststoff uitstekend in Wasser/glycol grau 300ml
ERIKS Artikelnr. 11165222
Katalog Artikelnr 1: 4 Katalog Artikelnr 2: 812672 |
Preis (pro Stück):
54,22 €
|