|
GRIFFON
Bison s-200 Behälter transparent 300ml
ERIKS Artikelnr. 23286338
Katalog Artikelnr 1: 4
Katalog Artikelnr 2: 23286338
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "s-200 koker transparant 300ml",
"item_id": "gr0000000470796",
"material_number": "23286338",
"price": "22.71",
"item_brand": "griffon",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"adhesives, sealants and thread-locking agents",
"item_category3":"sealants, kit",
"item_category4": "pr_ec002722_0052_jlr",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "s-200 koker transparant 300ml",
"item_id": "gr0000000470796",
"material_number": "23286338",
"price": "22.71",
"item_brand": "griffon",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"adhesives, sealants and thread-locking agents",
"item_category3":"sealants, kit",
"item_category4": "pr_ec002722_0052_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GRIFFON
Bison s-200 Behälter weiß 300ml
ERIKS Artikelnr. 23286339
Katalog Artikelnr 1: 5
Katalog Artikelnr 2: 23286339
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "s-200 koker wit 300ml",
"item_id": "gr0000000495562",
"material_number": "23286339",
"price": "0",
"item_brand": "griffon",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"adhesives, sealants and thread-locking agents",
"item_category3":"sealants, kit",
"item_category4": "pr_ec002722_0052_jlr",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|