LOCTITE 406 Schnellkleber für Kunststoffe und Gummi, geringe Viskosität
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | GER (PDF) |
Product Safety datasheet | Safety Data Sheet URL |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
Sofortklebstoff für Kunststoff und Gummi. Klebt Nitril-Gummi in 1 bis 5 Sekunden. Verbindet bei zusätzlicher Verwendung des Polyolefinprimers LOCTITE 770 schwer verklebbare Kunststoffe wie Polyethylen, Polypropylen, PTFE und thermoplastische Elastomere.
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 406 Flasche 500g
ERIKS Artikelnr. 23168124
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: 23168124 |
Preis (pro Stück):
315,26 €
|
||
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 406 Flasche 20g
ERIKS Artikelnr. 10020460
Katalog Artikelnr 1: COC CERTIFICAAT Katalog Artikelnr 2: 4;812723 |
Preis (pro Stück):
22,19 €
|
||
LOCTITE
406 Schnellkleber für kunststofffe und Gummi geringe Viskosität 100g
ERIKS Artikelnr. 23168869
Katalog Artikelnr 1: 5 |
Preis (pro Stück):
85,96 €
|