LOCTITE 4062 Schnellkleber für Kunststoffe und Gummi, kapillar
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product Safety datasheet | Safety Data Sheet URL |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
Sehr schnell aushärtender Sofortklebstoff mit extrem niedriger Viskosität. Ideal zur sehr schnellen Fixierung von Kunststoffen und Gummi. Kann in Verbindung mit dem Primer LOCTITE 770 auch für schwer verklebbare Kunststoffe eingesetzt werden.
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 4062 20g
ERIKS Artikelnr. 23168114
Katalog Artikelnr 1: 5 Katalog Artikelnr 2: 23168114 |
Preis (pro Stück):
25,88 €
|
||
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 4062 500g
ERIKS Artikelnr. 23168125
Katalog Artikelnr 1: 5 |
Preis (pro Stück):
373,48 €
|