LOCTITE 460 Schnellkleber mit geringer Schleierbildung, geringem Geruch, geringe Viskosität
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/loctite.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product Safety datasheet | Safety Data Sheet URL |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
LOCTITE 460 ist geruchs- und ausblüharm und besonders für Anwendungen geeignet, bei denen keine ausreichende Absaugung vorhanden ist. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren.
Einsatzbereiche
Zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
![]() |
LOCTITE
460 Schnellkleber mit geringem Ausblühen kaum Geruch geringe Viskosität 20g
ERIKS Artikelnr. 11008659
Katalog Artikelnr 1: 4 Katalog Artikelnr 2: 11008659 |
Preis (pro Stück):
26,45 €
|
|
![]() |
LOCTITE
460 Schnellkleber mit geringem Ausblühen kaum Geruch geringe Viskosität 500g
ERIKS Artikelnr. 23168133
Katalog Artikelnr 1: 5 |
Preis (pro Stück):
382,11 €
|
|
![]() |
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 460 Flasche 20g
ERIKS Artikelnr. 23570321
|
Preis (pro Stück):
26,45 €
12 Stück pro Paket
|