ProductPage

Kreppband leistungsstark & temperaturbeständig 110°C

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Ein leistungsstarkes Papierkreppband speziell für die Anwendung im Automobil-, Luftfahrt- und Seefahrtsbereich
während Trocknungsmaßnahmen bei hohen Temperaturen von bis zu 110°C.
Es ist besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine hohe Haftungskraft erforderlich ist.
Dies macht sich vor allem bei der Überlappung des Bandes mit Abdeckpapier bemerkbar.

Vorratsartikel
Farbe: Gelb
Breite (mm)
Länge (m): 50
Material: Papier, gekreppt
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Kreppband leistungsstark & temperaturbeständig 19mm x 50m 110°C Kreppband leistungsstark & temperaturbeständig 19mm x 50m 110°C ERIKS Artikelnr. 13208775

Katalog Artikelnr 1: 3220048

 
Preis (pro Rolle(n)):
0,88 €
48 Rolle(n) pro Paket
Kreppband leistungsstark & temperaturbeständig 25mmx50m 110°C Kreppband leistungsstark & temperaturbeständig 25mmx50m 110°C ERIKS Artikelnr. 13208776

Katalog Artikelnr 1: 3220049

 
Preis (pro Rolle(n)):
2,18 €
36 Rolle(n) pro Paket
Kreppband leistungsstark & temperaturbeständig 38mmx50m 110°C Kreppband leistungsstark & temperaturbeständig 38mmx50m 110°C ERIKS Artikelnr. 13208777

Katalog Artikelnr 1: 3220050

 
Preis (pro Rolle(n)):
1,99 €
24 Rolle(n) pro Paket
Vorratsartikel
Farbe: Gelb
Breite (mm)
Länge (m): 50
Material: Papier, gekreppt
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)