3M Safety-Walk Antirutschbelag Großkörnig 700 - 710 Serie
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Safety-Walk-Band Grob besteht aus einem schweren Schleifkorn durch einen zähen, haltbaren Kunststoff, der an einem formschlüssigen Kunststoffträger befestigt ist. Dieses Band ist resistent gegen Schmutz, Fett und Öl.
Geeignet für den Einsatz an Geräten in der Land- und Forstwirtschaft, im Straßenbau, an LKWs, Traktoren, Hoffahrzeugen, Kränen und Baustellen.
Anti-Rutsch-Band für Bereiche mit extremer und starker Beanspruchung
Kann gestrichen werden, ohne seine abrasiven Eigenschaften zu verlieren.
Extra große Schleifpartikel verhindern ein Verstopfen bei schlammigen oder ölhaltigen Bedingungen
Sehr starker Klebstoff
3M
Safety-Walk™ Extra Stark (Typ 4) 700 Serie, Schwarz, 25 mm x 18,3 m, 4 Rollen / Karton
ERIKS Artikelnr. 14414550
|
Preis (pro Stück):
78,13 €
4 Stück pro Paket
|
||
3M
Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ2 Schwarz 51mm/18.3m
ERIKS Artikelnr. 23581529
|
Preis (pro Stück):
127,30 €
2 Stück pro Paket
|
||
3M
Antirutschbelag Safety-Walk™ Typ2 Schwarz 51mm/18.3m
ERIKS Artikelnr. 23168642
Katalog Artikelnr 1: 23168642 |
Preis (pro Stück):
127,30 €
2 Stück pro Paket
|
||
3M
Safety-Walk™ Extra Stark (Typ 4) 700 Serie, Schwarz, 100 mm x 18,3 m, 1 Rolle / Karton
ERIKS Artikelnr. 14264250
|
Preis (pro Rolle(n)):
254,58 €
|