TESA 4662 Allzweckgewebeband, stark
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
tesa® Duct Tape – Allzweckband•
Ideal für Härtefälle.
Ob Mauerwerk oder Beton, zum Verschließen oder Schützen – beste Klebekraft auf rauem Untergrund.
• Technische Kenndaten
Trägermaterial: PE-beschichtetes Baumwollgewebe
Gesamtdicke: 0,23 mm
Reißkraft: 30,0 N/cm
Klebekraft: 4,5 N/cm
Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis 95 °C
TESA
Allzweckgewebeband (Standard duct Tape) tesaband 4662 Silber 50mx36mm
ERIKS Artikelnr. 23331671
Katalog Artikelnr 1: 23331671 |
Preis (pro Stück):
7,61 €
36 Stück pro Paket
|
||
TESA
Allzweckgewebeband (Standard duct Tape) tesaband 4662 Silber 50mx72mm
ERIKS Artikelnr. 23331672
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
18 Stück pro Paket
|
||
TESA
Allzweckgewebeband (Standard duct Tape) tesaband 4662 Silber 50mx96mm
ERIKS Artikelnr. 23331670
Katalog Artikelnr 1: 23331670 |
Preis (pro Stück):
20,29 €
12 Stück pro Paket
|
||
TESA
Allzweckgewebeband (Standard duct Tape) tesaband 4662 Weiß 50mx48mm
ERIKS Artikelnr. 23331668
Katalog Artikelnr 1: 23331668 |
Preis (pro Stück):
10,25 €
24 Stück pro Paket
|