3M Gewebe-Klebeband 8979
Das Klebeband ist flexibel, abriebfest und wasserabweisend. Es zeigt bei Sonneneinwirkungen weder Ablösung noch Qualitätsverlust. Bis zu 6 Monaten von den meisten Oberflächen im Innen- und Aussenbereich rückstandsfrei entfernbar.
Einsatzbereiche
Zum Verstärken, Bündeln, Verschliessen, Markieren, Spleissen, Isolieren und zum Schutz von Feuchtigkeit.
Anwendungshinweis
Für die Innen- und Aussenanwendung
3M
Gewebeklebeband 8979, Blau, 48 mm x 54,8 m, 0,33 mm
ERIKS Artikelnr. 14460144
|
Preis (pro Rolle(n)):
37,47 €
24 Rolle(n) pro Paket
|
||
3M
Gewebeklebeband 8979, Blau, 48mmx54,8m blau-grau
ERIKS Artikelnr. 12740397
Katalog Artikelnr 1: 9842.2690 |
Preis (pro Stück):
64,98 €
|