3M Elektro-Klebeband Temflex™ 1500
Gute elektrische und mechanische Eigenschaften. Ausgezeichnete Oel- und Lösemittelbeständigkeit, sehr gute Witterungsbeständigkeit.
Einsatzbereiche
Zum Isolieren, Bündeln und Kennzeichnen.
Anwendung
Das 3M™ Temflex™ Elektro-Isolierband 1500 ist ein universell einsetzbares, selbstklebendes PVC-Elektro-Isolierband, das sich wegen seiner hohen Qualität für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich bis zu einem Kilovolt eignet. Die PVC-Folie hält einer Durchschlagsspannung von bis zu 40 Kilovolt stand und gehört mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu 90 °C der Isolierstoffklasse Y an.
Es verfügt über eine gute Abriebfestigkeit und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Laugen und Säuren. Auch bei wechselnden Witterungsbedingungen behält es dauerhaft seine Klebkraft. Es ist äußerst anschmiegsam und passt sich so sehr gut den unterschiedlichsten Oberflächen an.
Das 0,15 Millimeter dicke Isolierband bietet hervorragenden elektrischen und auch mechanischen Schutz. Daher eignet es sich zur elektrischen Isolation für alle Kabelverbindungen, zur Elektroinstallation und zur Reparatur von Niederspannungskabeln sowie zur Bündelung von Leitungen, Kabeln und Drähten oder deren farbliche Kennzeichnung.
Technische Informationen
3M
1500 TEMFLEXTAPE19MMX20M.GRYS
ERIKS Artikelnr. 23168717
|
Preis (pro Stück):
1,58 €
100 Stück pro Paket
|
||
3M
Temflex™ 1500 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 15 mm x 10 m, 0,15 mm
ERIKS Artikelnr. 14263791
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
||
3M
Elektro-Klebeband Temflex 1500 schwarz 19mmx20m
ERIKS Artikelnr. 23168711
|
Preis (pro Stück):
1,58 €
100 Stück pro Paket
|
||
3M
PVC Tape 1500 15 mm x 10 m (zwart)
ERIKS Artikelnr. 14263788
|
Preis (pro Rolle(n)):
0,79 €
100 Rolle(n) pro Paket
|