3M Scotch® 23 Elektro-Isolierband Selbstverschweißend
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Scotch® Selbstverschweißendes Kautschukband 23 kann sowohl zur Isolierung bei Nieder- und Hochspannungsanwendungen als auch für Verbindungen bis 69 kV genutzt werden.
Dieses dicke, extrem anpassungsfähige, auf selbstverschweißendem EPR (Ethylen-Propylen-Kautschuk) basierende Klebeband ist bis zu 100 % dehnbar für hohlraumfreie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung.
Es ist nicht vulkanisierend, beständig und besitzt hervorragende elektrische Eigenschaften.
Ausgestattet mit einer speziellen Polyester-Schutzabdeckung, die beim Abwickeln nicht klebt, ist dieses Klebeband ideal für die Feuchtigkeitsabdichtung elektrischer Verbindungen.
Selbstvulkanisierendes Ethylen-Propylen-Kautschuk-Trägermaterial und hochanpassungsfähiger Kautschuk-Harz-Klebstoff
Temperaturbeständigkeit für dauerhafte Klebkraft bis 90 °C
Bis zu 100 % dehnbar für hohlraumfreie, feuchtigkeitsbeständige Isolierung
Spezielle Polyester-Schutzabdeckung hält das Klebeband während der Anwendung geschützt und sauber
Nicht-vulkanisierend und beständig
ASTM zertifiziert und RoHS 2002/65/EG-konform
Spannungsfestigkeit: 800 V/mil
Isolierungswiderstand: > 10^6 megohms
3M
Tape 23 19mmx9.1m scotch 3m
ERIKS Artikelnr. 23579603
|
Preis (pro Stück):
16,03 €
20 Stück pro Paket
|
||
3M
Scotch EPR rubber Tape 23-38mmx9,1m
ERIKS Artikelnr. 11965175
|
Preis (pro Rolle(n)):
29,72 €
20 Rolle(n) pro Paket
|
||
3M
Scotch® 23 Elektro-Isolierband Selbstverschweißend schwarz 19mmx9m
ERIKS Artikelnr. 23168710
Katalog Artikelnr 1: 23168710 |
Preis (pro Stück):
16,03 €
|