E-COLL Druckluftspray
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Druckluftspray
• Bestens geeignet für Entstaubungs-, Aus- und Abblasvorgänge.
• Anwendungsgebiete
Staubentfernung von E-Baugruppen bzw. vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten (z. B. an Magnetplatten-Leseköpfen, Tonabnehmern, Plattentellern und Schallplatten).
Reinigung von Vakuumdichtflächen, Dichtringen, Hochspannungsisolatoren, Probenhaltern, für Vakuumanlagen sowie Gerätepumpen unter Reinraumbedingungen in der Halbleiterfertigung.
Wartung von Quarzuhren und Anzeigetafeln.
• Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: bis +80°C.
E-COLL
Druckluftspray 400ml
ERIKS Artikelnr. 12740343
Katalog Artikelnr 1: 98011000-1 Katalog Artikelnr 2: 3060.8995;98011000-1 |
Preis (pro Stück):
9,90 €
|
||
E-COLL
Druckluftspray Aer400ml
ERIKS Artikelnr. 23164432
Katalog Artikelnr 1: 98011000 Katalog Artikelnr 2: 5 |
Preis (pro Stück):
9,90 €
2 Stück pro Paket
|