ProductPage

Wellendichtring Typ GVPST

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Gleiche Ausführung wie ERIKS-Typ GVP, jedoch mit Staublippe. Ebenfalls in verschiedenen Werkstoffen und Ausführungen lieferbar.

Typ: GVPST
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller: GVPST
Dichtlippen Material
Gegenlauffläche Qualität: Metall
Höhe der Abdichtung
Material Feder
Max. statischer Druck (bar): 5
Druckbeständig: Nein
Mit Staublippe: Ja
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Wellendichtring NBR GVPST 50x72x16 Wellendichtring NBR GVPST 50x72x16 ERIKS Artikelnr. 11230397
 
Preis (pro Stück):
181,50 €
Wellendichtring PTFE Schwarz GVPST 80x100x12 Wellendichtring PTFE Schwarz GVPST 80x100x12 ERIKS Artikelnr. 11463827
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wellendichtring PTFE Schwarz GVPST 85x110x12 Edelstahl 316 Haus+Feder Wellendichtring PTFE Schwarz GVPST 85x110x12 Edelstahl 316 Haus+Feder ERIKS Artikelnr. 11455638
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wellendichtring NBR GVPST 88,9x117,48x15,87 Wellendichtring NBR GVPST 88,9x117,48x15,87 ERIKS Artikelnr. 11086336
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wellendichtring PTFE Schwarz GVPST 90x110x12 Wellendichtring PTFE Schwarz GVPST 90x110x12 ERIKS Artikelnr. 11485660
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wellendichtring PTFE Schwarz GVPST 100x130x15 Edelstahl 316 Haus+Feder Wellendichtring PTFE Schwarz GVPST 100x130x15 Edelstahl 316 Haus+Feder ERIKS Artikelnr. 11455341
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wellendichtring NBR GVPST 106,36x139,7x13,46 Wellendichtring NBR GVPST 106,36x139,7x13,46 ERIKS Artikelnr. 12243033
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wellendichtring NBR GVPST 107,95x133,35x11,17 Wellendichtring NBR GVPST 107,95x133,35x11,17 ERIKS Artikelnr. 12243034
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wellendichtring NBR GVPST 108x145x13 Wellendichtring NBR GVPST 108x145x13 ERIKS Artikelnr. 11603126
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Wellendichtring FKM GVPST 115x150x13 Wellendichtring FKM GVPST 115x150x13 ERIKS Artikelnr. 11173056
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Typ: GVPST
Schaftdurchmesser (mm)
Bohrungsdurchmesser (mm)
Ausführung gemäß Hersteller: GVPST
Dichtlippen Material
Gegenlauffläche Qualität: Metall
Höhe der Abdichtung
Material Feder
Max. statischer Druck (bar): 5
Druckbeständig: Nein
Mit Staublippe: Ja
Filter löschen (42 der 42 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster