DORMER HSCo kurzer Spiralbohrer mit Morsekegelschaft DIN 345 N Bronze 4xD Typ A730
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
HSS-E Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° 4xD Bronze für Stahl <1620N/mm², Austenitscher und Ferritischer /Martensitischer Rostfreier Stahl <1000N/mm² und Kugelgraphitguss <1000N/mm²
DORMER
HSS-E Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° 4xD Bronze Ø 14 X 189 mm
ERIKS Artikelnr. 11674893
Katalog Artikelnr 1: A73014.0 |
Preis (pro Stück):
80,63 €
|
||
DORMER
HSS-E Spiralbohrer mit Morsekegel DIN 345 N 118° 4xD Bronze Ø 20 X 238 mm
ERIKS Artikelnr. 11674913
Katalog Artikelnr 1: A73020.0 |
Preis (pro Stück):
145,50 €
|