ProductPage

GUHRING Mehrfasenstufenbohrer mit zylindrischem Schaft Typ Nr. 539

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 8377
Material: HSS
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen morsekegel HSS durchmesser 11 mm gesamtlänge 175 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 8377 GUHRING Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen morsekegel HSS durchmesser 11 mm gesamtlänge 175 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 8377 ERIKS Artikelnr. 12007730
 
Preis (pro Stück):
144,80 €
Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen morsekegel HSS durchmesser 15 mm gesamtlänge 212 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 8377 GUHRING Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen morsekegel HSS durchmesser 15 mm gesamtlänge 212 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 8377 ERIKS Artikelnr. 12007731
 
Preis (pro Stück):
171,65 €
Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen morsekegel HSS durchmesser 18 mm gesamtlänge 228 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 8377 GUHRING Stufenbohrer 180° fur durchgangsbohrungen morsekegel HSS durchmesser 18 mm gesamtlänge 228 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 180° beschichtung-- dampfbehandelt ohne kühlkanäl , DIN 8377 ERIKS Artikelnr. 12007732
 
Preis (pro Stück):
234,00 €
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 8377
Material: HSS
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)