ProductPage

DORMER HSCo besonders kurzer Produktionsbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 1897 unbeschichtet 3xD Typ A920

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W 130° 3xD Blank für Stahl <1620N/mm², Rostfreien Stahl, Titan und Titanlegierungen, Nickel und Nickellegierungen und Aluminiumlegierungen Si <0,5%

Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 1897
Material: HSS-co
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W 130° 3xD Blank Ø 4.2 X 55 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W 130° 3xD Blank Ø 4.2 X 55 mm ERIKS Artikelnr. 11919922

Katalog Artikelnr 1: A9204.2

 
Preis (pro Stück):
6,98 €
HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W 130° 3xD Blank Ø 6.5 X 70 mm DORMER HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W 130° 3xD Blank Ø 6.5 X 70 mm ERIKS Artikelnr. 11919948

Katalog Artikelnr 1: A9206.5

 
Preis (pro Stück):
11,85 €
Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 1897
Material: HSS-co
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)