ProductPage

DORMER HSCo kurzer Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 338 N Bronze 4xD Typ A777

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze für legierten Stahl <1620N/mm², Guss <1000N/mm², Titan Legierungen <1250N/mm² und Nickel Legierungen <900N/mm²

Vorratsartikel
Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 338
Material: HSS-co
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.4 X 20 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.4 X 20 mm ERIKS Artikelnr. 11674934

Katalog Artikelnr 1: 11674934

Katalog Artikelnr 2: 11674934

 
Preis (pro Stück):
10,65 €
10 Stück pro Paket
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.5 X 22 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.5 X 22 mm ERIKS Artikelnr. 11674936

Katalog Artikelnr 1: 11674936

Katalog Artikelnr 2: 11674936

 
Preis (pro Stück):
8,33 €
10 Stück pro Paket
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.6 X 24 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.6 X 24 mm ERIKS Artikelnr. 11674938

Katalog Artikelnr 1: 11674938

Katalog Artikelnr 2: 11674938

 
Preis (pro Stück):
8,85 €
10 Stück pro Paket
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.7 X 28 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.7 X 28 mm ERIKS Artikelnr. 11674940

Katalog Artikelnr 1: 11674940

Katalog Artikelnr 2: 11674940

 
Preis (pro Stück):
7,95 €
10 Stück pro Paket
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.8 X 30 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 0.8 X 30 mm ERIKS Artikelnr. 11674941

Katalog Artikelnr 1: 11674941

Katalog Artikelnr 2: 11674941

 
Preis (pro Stück):
7,09 €
10 Stück pro Paket
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 1 X 34 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 1 X 34 mm ERIKS Artikelnr. 23092355

Katalog Artikelnr 1: 23092355

Katalog Artikelnr 2: 23092355

 
Preis (pro Stück):
5,96 €
10 Stück pro Paket
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 1.5 X 40 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 1.5 X 40 mm ERIKS Artikelnr. 23092356

Katalog Artikelnr 1: 23092356

Katalog Artikelnr 2: 23092356

 
Preis (pro Stück):
5,25 €
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 1.6 X 43 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 1.6 X 43 mm ERIKS Artikelnr. 11674948

Katalog Artikelnr 1: 11674948

Katalog Artikelnr 2: 11674948

 
Preis (pro Stück):
5,03 €
10 Stück pro Paket
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 2 X 49 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 2 X 49 mm ERIKS Artikelnr. 23092357

Katalog Artikelnr 1: 23092357

Katalog Artikelnr 2: 23092357

 
Preis (pro Stück):
4,24 €
10 Stück pro Paket
HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 2.2 X 53 mm DORMER HSS-E Bohrer mit Zylindrischen Schaft DIN 338 N 135° 4xD Bronze Ø 2.2 X 53 mm ERIKS Artikelnr. 23092358

Katalog Artikelnr 1: 23092358

Katalog Artikelnr 2: 23092358

 
Preis (pro Stück):
5,18 €
10 Stück pro Paket
Vorratsartikel
Typ: Wendelbohrer
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Aufnahmesystem: zylindrisch
DIN-Norm: 338
Material: HSS-co
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster