ProductPage

GUHRING Einlippenbohrer Hartmetall mit Kühlkanal Typ Nr. 5022

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 6535-HA
Material: Hartmetall
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einlippenbohrer HM Typ EB50 20xD 4mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 20xD 4mm ERIKS Artikelnr. 11989885

Katalog Artikelnr 1: 12400400

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 4,20mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 4,20mm ERIKS Artikelnr. 11989886

Katalog Artikelnr 1: 12400420

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 4,50mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 4,50mm ERIKS Artikelnr. 11989887

Katalog Artikelnr 1: 12400450

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 5mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 5mm ERIKS Artikelnr. 11989888

Katalog Artikelnr 1: 12400500

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 5,50mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 5,50mm ERIKS Artikelnr. 11989889

Katalog Artikelnr 1: 12400550

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 6mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 6mm ERIKS Artikelnr. 11989890

Katalog Artikelnr 1: 12400600

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 6,50mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 6,50mm ERIKS Artikelnr. 11989891

Katalog Artikelnr 1: 12400650

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 7mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 7mm ERIKS Artikelnr. 11989892

Katalog Artikelnr 1: 12400700

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 8mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 8mm ERIKS Artikelnr. 11989893

Katalog Artikelnr 1: 12400800

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 10mm GUHRING Einlippenbohrer HM Typ EB50 40xD 10mm ERIKS Artikelnr. 11989895

Katalog Artikelnr 1: 12401000

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Durchmesser (mm)
Schneidenlänge (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schneidrichtung: Rechts
DIN-Norm: 6535-HA
Material: Hartmetall
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster