|
DREMEL
Gravierstift mit Kugel Typ 010 0.8 mm 010 8JA
ERIKS Artikelnr. 12437263
Katalog Artikelnr 1: 12437263
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "108 graveerstift 0.8mm",
"item_id": "gr0000000445123",
"material_number": "12437263",
"price": "7.85",
"item_brand": "dremel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0765_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "108 graveerstift 0.8mm",
"item_id": "gr0000000445123",
"material_number": "12437263",
"price": "7.85",
"item_brand": "dremel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0765_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
DREMEL
Gravierstift mit Kugel Typ 010 2,4 mm 010 7JA
ERIKS Artikelnr. 12179980
Katalog Artikelnr 1: 12179980
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "107 graveerstift kogel 2,4mm",
"item_id": "gr0000000504467",
"material_number": "12179980",
"price": "6.89",
"item_brand": "dremel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0765_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "107 graveerstift kogel 2,4mm",
"item_id": "gr0000000504467",
"material_number": "12179980",
"price": "6.89",
"item_brand": "dremel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0765_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
DREMEL
Gravierstift mit Kugel Typ 010 1,6 mm 010 6JA
ERIKS Artikelnr. 12228362
Katalog Artikelnr 1: 12228362
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "106 graveerstift kogel 1,6mm",
"item_id": "gr0000000519804",
"material_number": "12228362",
"price": "6.88",
"item_brand": "dremel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0765_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "106 graveerstift kogel 1,6mm",
"item_id": "gr0000000519804",
"material_number": "12228362",
"price": "6.88",
"item_brand": "dremel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0765_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
DREMEL
Gravierstift mit Kugel Typ 010 0,8 mm 010 5JA
ERIKS Artikelnr. 12359048
Katalog Artikelnr 1: 12359048
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "105 0.8mm engraver-multipack",
"item_id": "gr0000000532969",
"material_number": "12359048",
"price": "6.88",
"item_brand": "dremel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0765_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "105 0.8mm engraver-multipack",
"item_id": "gr0000000532969",
"material_number": "12359048",
"price": "6.88",
"item_brand": "dremel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0765_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|