DORMER HSCo mittellanger Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 844K W unbeschichtet 2-Schneider Typ C159
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/dormer_logo_new.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844K W 40° Blank 2-Schneiden für unlegierten Stahl <400N/mm², Kupfer und Aluminium
![]() |
DORMER
HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844K W 40° Blank 2-Schneiden Ø 18X 92 mm
ERIKS Artikelnr. 11677108
Katalog Artikelnr 1: C15918.0 |
Preis (pro Stück):
64,08 €
|
|
![]() |
DORMER
HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844K W 40° Blank 2-Schneiden Ø 20X 104 mm
ERIKS Artikelnr. 11677110
Katalog Artikelnr 1: C15920.0 |
Preis (pro Stück):
74,80 €
|