ProductPage

DORMER HSCo mittellanger Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 844L N unbeschichtet 2-Schneider Typ C135

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 2-Schneiden für Baustahl <700N/mm², Nickel- und Kupferlegierungen

Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844L
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-co
Toleranz: E8
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 2-Schneiden  Ø 8X 88 mm DORMER HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 2-Schneiden Ø 8X 88 mm ERIKS Artikelnr. 23287982

Katalog Artikelnr 1: C1358.0

 
Preis (pro Stück):
33,60 €
HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 2-Schneiden  Ø 12X 110 mm DORMER HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 2-Schneiden Ø 12X 110 mm ERIKS Artikelnr. 23287986

Katalog Artikelnr 1: C13512.0

 
Preis (pro Stück):
43,52 €
HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 2-Schneiden  Ø 16X 123 mm DORMER HSS-E Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft DIN 844L N 30° Blank 2-Schneiden Ø 16X 123 mm ERIKS Artikelnr. 23287990

Katalog Artikelnr 1: C13516.0

 
Preis (pro Stück):
65,12 €
Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844L
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-co
Toleranz: E8
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)