ProductPage

DORMER HSCo-XP mittellanger Fingerfräser mit Weldonschaft DIN 844K N Super-G beschichtet 3/6-Schneider Typ C907

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° AlLCRONA Beschichtet 3-6 Schneiden für legierten Stahl <1620N/mm², Rostfreier Stahl, Guss, Titan- und Nickel Legierungen <1200N/mm², Kupferlegierungen und Aluminium Si >10%

Typ: Stiftfräse
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-E PM
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K  N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden  Ø 8X 69 mm DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden Ø 8X 69 mm ERIKS Artikelnr. 11678521

Katalog Artikelnr 1: C9078.0

 
Preis (pro Stück):
68,90 €
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K  N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden  Ø 10X 72 mm DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden Ø 10X 72 mm ERIKS Artikelnr. 11678506

Katalog Artikelnr 1: C90710.0

 
Preis (pro Stück):
75,80 €
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K  N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden  Ø 12X 83 mm DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden Ø 12X 83 mm ERIKS Artikelnr. 11678507

Katalog Artikelnr 1: C90712.0

 
Preis (pro Stück):
89,40 €
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K  N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden  Ø 16X 92 mm DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden Ø 16X 92 mm ERIKS Artikelnr. 11678509

Katalog Artikelnr 1: C90716.0

 
Preis (pro Stück):
134,00 €
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K  N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden  Ø 20X 104 mm DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° AlLCRONA Beschichtet 4 Schneiden Ø 20X 104 mm ERIKS Artikelnr. 11678511

Katalog Artikelnr 1: C90720.0

 
Preis (pro Stück):
177,00 €
HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K  N 45° AlLCRONA Beschichtet 5 Schneiden  Ø 22X 104 mm DORMER HSS-E-PM Schaftfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 45° AlLCRONA Beschichtet 5 Schneiden Ø 22X 104 mm ERIKS Artikelnr. 11678512

Katalog Artikelnr 1: C90722.0

 
Preis (pro Stück):
214,00 €
Typ: Stiftfräse
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-E PM
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)