ProductPage

DORMER HSCo-XP mittellanger Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 844K N Super-G beschichtet 3-Schneider Typ C352

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden für legierten Stahl <1200N/mm², Guss, Titan- und Nickellegierungen <900N/mm² und Kupfer Legierungen

Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-E PM
Toleranz: E8
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden  Ø 4X 55 mm DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden Ø 4X 55 mm ERIKS Artikelnr. 11677677

Katalog Artikelnr 1: C3524.0

 
Preis (pro Stück):
52,60 €
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden  Ø 6X 57 mm DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden Ø 6X 57 mm ERIKS Artikelnr. 11677679

Katalog Artikelnr 1: C3526.0

 
Preis (pro Stück):
52,40 €
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden  Ø 8X 69 mm DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden Ø 8X 69 mm ERIKS Artikelnr. 11677680

Katalog Artikelnr 1: C3528.0

 
Preis (pro Stück):
61,90 €
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden  Ø 10X 72 mm DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden Ø 10X 72 mm ERIKS Artikelnr. 11677670

Katalog Artikelnr 1: C35210.0

 
Preis (pro Stück):
67,80 €
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden  Ø 12X 83 mm DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden Ø 12X 83 mm ERIKS Artikelnr. 11677671

Katalog Artikelnr 1: C35212.0

 
Preis (pro Stück):
80,10 €
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden  Ø 14X 83 mm DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft PRIMAX DIN 844K N 30° ALCRONA Beschichtet 3-Schneiden Ø 14X 83 mm ERIKS Artikelnr. 11677672

Katalog Artikelnr 1: C35214.0

 
Preis (pro Stück):
100,50 €
Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-E PM
Toleranz: E8
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)