ProductPage

DORMER HSCo-XP mittellanger Langlochfräser mit Weldonschaft DIN 844K N unbeschichtet 2-Schneider Typ C123

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft Din 844K N 30° Blank 2-Schneiden für niedrig Baustahl <700N/mm², Titan-, Nickel- und Kupferlegierungen

Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-E PM
Toleranz: E8
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft Din 844K N 30° Blank 2-Schneiden  Ø 6X 57 mm DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft Din 844K N 30° Blank 2-Schneiden Ø 6X 57 mm ERIKS Artikelnr. 11677016

Katalog Artikelnr 1: C1236.0

 
Preis (pro Stück):
23,04 €
HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft Din 844K N 30° Blank 2-Schneiden  Ø 10X 72 mm DORMER HSS-E-PM Langlochfräser Mittlere Länge mit Weldonschaft Din 844K N 30° Blank 2-Schneiden Ø 10X 72 mm ERIKS Artikelnr. 11676993

Katalog Artikelnr 1: C12310.0

 
Preis (pro Stück):
31,92 €
Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-E PM
Toleranz: E8
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)