ProductPage

GUHRING Langlochfräser 2 Schneiden Typ Nr. 3694

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: e8/h10
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 4MM Z2 e8 GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 4MM Z2 e8 ERIKS Artikelnr. 11983621
 
Preis (pro Stück):
34,70 €
Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 5MM Z2 e8 GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 5MM Z2 e8 ERIKS Artikelnr. 11983623
 
Preis (pro Stück):
31,15 €
Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 6MM Z2 e8 GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 6MM Z2 e8 ERIKS Artikelnr. 11983625
 
Preis (pro Stück):
33,40 €
Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 7MM Z2 e8 GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 7MM Z2 e8 ERIKS Artikelnr. 11983626
 
Preis (pro Stück):
39,00 €
Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 8MM Z2 e8 GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 8MM Z2 e8 ERIKS Artikelnr. 11983627
 
Preis (pro Stück):
43,25 €
Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 10MM Z2 e8 GUHRING Langlochfräser 2-schneider FIRE 03694 DIN844KN M42 10MM Z2 e8 ERIKS Artikelnr. 11983628
 
Preis (pro Stück):
39,00 €
Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: e8/h10
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)