ProductPage

GUHRING RF - 40 Ratiofräser Typ Nr. 3705

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Ratiofräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-E-PM
Toleranz: K10
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 10mm GUHRING Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 10mm ERIKS Artikelnr. 12049372

Katalog Artikelnr 1: 21680100

 
Preis (pro Stück):
64,16 €
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 12mm GUHRING Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 12mm ERIKS Artikelnr. 12049373

Katalog Artikelnr 1: 21680120

 
Preis (pro Stück):
72,39 €
Typ: Ratiofräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: HSS-E-PM
Toleranz: K10
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)