ProductPage

GUHRING Schlitzfräser 3 Schneiden Typ Nr. 3651

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 327
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: e8/h10
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 5mm GUHRING Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 5mm ERIKS Artikelnr. 12049346

Katalog Artikelnr 1: 21560500

 
Preis (pro Stück):
23,68 €
Bohrnutenfräser 3-schneider FIRE 03651 DIN327N M42 7MM Z3 e8 GUHRING Bohrnutenfräser 3-schneider FIRE 03651 DIN327N M42 7MM Z3 e8 ERIKS Artikelnr. 11983421
 
Preis (pro Stück):
36,05 €
Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 16mm GUHRING Langlochfräser kurz DIN327 M42 FIRE Z3 16mm ERIKS Artikelnr. 12049352

Katalog Artikelnr 1: 21561600

 
Preis (pro Stück):
61,68 €
Typ: Keilnutfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 327
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: e8/h10
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)