ProductPage

GUHRING Schruppfräser Typ Nr. 3346

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Rohfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: K12
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 8MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 8MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11982998
 
Preis (pro Stück):
30,45 €
Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 20MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 20MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983007
 
Preis (pro Stück):
67,40 €
Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 24MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 24MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983009
 
Preis (pro Stück):
158,75 €
Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 25MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 25MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983010
 
Preis (pro Stück):
123,35 €
Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 30MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03346 DIN844KNR M42 30MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983013
 
Preis (pro Stück):
212,60 €
Typ: Rohfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844K
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: K12
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)