ProductPage

GUHRING Schruppfräser Typ Nr. 3347

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Rohfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844L
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: K12
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 6MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 6MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983017
 
Preis (pro Stück):
48,25 €
Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 8MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 8MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983019
 
Preis (pro Stück):
46,10 €
Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 10MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 10MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983021
 
Preis (pro Stück):
43,25 €
Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 12MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 12MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983022
 
Preis (pro Stück):
58,90 €
Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 14MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 14MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983023
 
Preis (pro Stück):
66,70 €
Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 18MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 18MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983025
 
Preis (pro Stück):
97,95 €
Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 20MM Z4 GUHRING Schruppfräser 03347 DIN844LNR M42 20MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983026
 
Preis (pro Stück):
96,50 €
Typ: Rohfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844L
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: K12
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)