ProductPage

GUHRING Schruppfräser Typ Nr. 3650

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Rohfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844L
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: K12
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 6MM Z4 GUHRING Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 6MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983397
 
Preis (pro Stück):
68,15 €
Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 8MM Z4 GUHRING Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 8MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983399
 
Preis (pro Stück):
68,15 €
Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 10MM Z4 GUHRING Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 10MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983401
 
Preis (pro Stück):
75,10 €
Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 12MM Z4 GUHRING Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 12MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983402
 
Preis (pro Stück):
102,20 €
Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 16MM Z4 GUHRING Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 16MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983404
 
Preis (pro Stück):
116,25 €
Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 18MM Z4 GUHRING Schruppfräser FIRE 03650 DIN844LNR M42 18MM Z4 ERIKS Artikelnr. 11983405
 
Preis (pro Stück):
148,80 €
Typ: Rohfräser
Durchmesser (mm)
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 844L
Aufnahmesystem: Weldon
Material: m42
Toleranz: K12
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)