ProductPage

FORMAT NC Entgratungsfräser 120° N Vollhartmetall Typ 2446

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Entgratungsfräser
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 6527L
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 4mm FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 4mm ERIKS Artikelnr. 12594650

Katalog Artikelnr 1: 24460400

 
Preis (pro Stück):
25,53 €
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 6mm FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 6mm ERIKS Artikelnr. 12594651

Katalog Artikelnr 1: 24460600

 
Preis (pro Stück):
29,17 €
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 8mm FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 8mm ERIKS Artikelnr. 12594652

Katalog Artikelnr 1: 24460800

 
Preis (pro Stück):
35,43 €
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 10mm FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 10mm ERIKS Artikelnr. 12594653

Katalog Artikelnr 1: 24461000

 
Preis (pro Stück):
45,25 €
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 12mm FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 12mm ERIKS Artikelnr. 12594654

Katalog Artikelnr 1: 24461200

 
Preis (pro Stück):
64,76 €
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 16mm FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 16mm ERIKS Artikelnr. 12594655

Katalog Artikelnr 1: 24461600

 
Preis (pro Stück):
127,89 €
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 20mm FORMAT Entgratfräser NC DIN6527 VHM 120Grad 20mm ERIKS Artikelnr. 12594656

Katalog Artikelnr 1: 24462000

 
Preis (pro Stück):
188,52 €
Typ: Entgratungsfräser
Gesamtlänge (mm)
Schaftdurchmesser (mm)
DIN-Norm: 6527L
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)