|
MAKITA
Winkelschleifer GA4530RK 720W 115mm
ERIKS Artikelnr. 12987035
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "angle grinder ga4530rk 720w 115mm",
"item_id": "gr864359864210406",
"material_number": "12987035",
"price": "0",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
MAKITA
Winkelschleifer GA5030RK 720W - 125mm
ERIKS Artikelnr. 12972502
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "angle grinder ga5030rk 720w - 125mm",
"item_id": "gr69188163885",
"material_number": "12972502",
"price": "89",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "angle grinder ga5030rk 720w - 125mm",
"item_id": "gr69188163885",
"material_number": "12972502",
"price": "89",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
MAKITA
Winkelschleifer 9558HNRGK3 840W - 125mm
ERIKS Artikelnr. 12947381
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "angle grinder 9558hnrgk3 840w - 125mm",
"item_id": "gr864359864210368",
"material_number": "12947381",
"price": "0",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
MAKITA
Winkelschleifer 9558PBGY 840W - 125mm
ERIKS Artikelnr. 12592122
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "angle grinder 9558pbgy 840w - 125mm",
"item_id": "gr69188163875",
"material_number": "12592122",
"price": "0",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
MAKITA
Winkelschleifer 9565CRX1 1400W - 125mm
ERIKS Artikelnr. 13207425
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "angle grinder 9565crx1 1400w - 125mm",
"item_id": "gr69188163903",
"material_number": "13207425",
"price": "0",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
MAKITA
Winkelschleifer GA5021C 1450W - 125mm
ERIKS Artikelnr. 12156815
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "angle grinder ga5021c 1450w - 125mm",
"item_id": "gr69188163894",
"material_number": "12156815",
"price": "0",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
MAKITA
Winkelschleifer GA9030RF01 2400W - 230mm
ERIKS Artikelnr. 12156819
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "angle grinder ga9030rf01 2400w - 230mm",
"item_id": "gr69188163898",
"material_number": "12156819",
"price": "239",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "angle grinder ga9030rf01 2400w - 230mm",
"item_id": "gr69188163898",
"material_number": "12156819",
"price": "239",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
MAKITA
Winkelschleifer GA9040RF01 2600W - 230mm
ERIKS Artikelnr. 12156820
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "angle grinder ga9040rf01 2600w - 230mm",
"item_id": "gr69188163880",
"material_number": "12156820",
"price": "0",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
MAKITA
HAAKSE SLIJPMACHINE GA9030SFY
ERIKS Artikelnr. 23175663
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "haakse slijpmachine ga9030sfy",
"item_id": "gr0000001300233",
"material_number": "23175663",
"price": "239",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "haakse slijpmachine ga9030sfy",
"item_id": "gr0000001300233",
"material_number": "23175663",
"price": "239",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
MAKITA
Winkelschleifer 9565CVR 125mm 1400W
ERIKS Artikelnr. 12705466
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "angle grinder 9565cvr 125mm 1400w",
"item_id": "g10674074490957919",
"material_number": "12705466",
"price": "155",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "angle grinder 9565cvr 125mm 1400w",
"item_id": "g10674074490957919",
"material_number": "12705466",
"price": "155",
"item_brand": "makita",
"item_category":"tools",
"item_category2":"electrical hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr864359864210688",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|