ProductPage

FACOM Drehmomentschlüssel mit fester Knarre Typ S 209 PB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Genauigkeit: ± 4%.
-Einfaches ablesen.
-Dual-Skala für den Einsatz mit mehreren Einheiten.
-2 Werte: N.m und Ft.Lbs.
-Twin-Start-Gewinde spart Zeit durch die 2x schnellere Einstellung.
-Vermeiden Sie das Risiko eines Überdrehmoments.
-Lieferung mit Kalibrierzertifikat ISO 6789.
-Beliebt im automobilen Umfeld.
-Lieferung im Kunststoffschutzrohr.

Anschlussmaß: 1/2
Anzugsdrehmoment (Nm)
Gesamtlänge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Drehmomentschlüssel - S.209-100PB- mit fester Knarre 20-100Nm FACOM Drehmomentschlüssel - S.209-100PB- mit fester Knarre 20-100Nm ERIKS Artikelnr. 14280497
 
Preis (pro Stück):
274,16 €
Drehmomentschlüssel - S.209-200PB- mit fester Knarre 40-200Nm FACOM Drehmomentschlüssel - S.209-200PB- mit fester Knarre 40-200Nm ERIKS Artikelnr. 14280506
 
Preis (pro Stück):
294,31 €
Drehmomentschlüssel - S.209-340PB- mit fester Knarre 60-240Nm FACOM Drehmomentschlüssel - S.209-340PB- mit fester Knarre 60-240Nm ERIKS Artikelnr. 14413628
 
Preis (pro Stück):
333,28 €
Anschlussmaß: 1/2
Anzugsdrehmoment (Nm)
Gesamtlänge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)