|
FORMAT
Trennstemmer 8-kant 2mm
ERIKS Artikelnr. 23076723
Katalog Artikelnr 1: 68560002
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "parting chisel 8-kant 2mm",
"item_id": "gr0000000625979",
"material_number": "23076723",
"price": "10.48",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"chisels",
"item_category4": "pr_ec000146_0056_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "parting chisel 8-kant 2mm",
"item_id": "gr0000000625979",
"material_number": "23076723",
"price": "10.48",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"chisels",
"item_category4": "pr_ec000146_0056_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Trennstemmer 8-kant 3mm
ERIKS Artikelnr. 23076724
Katalog Artikelnr 1: 68560003
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "parting chisel 8-kant 3mm",
"item_id": "gr0000000757960",
"material_number": "23076724",
"price": "10.48",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"chisels",
"item_category4": "pr_ec000146_0056_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "parting chisel 8-kant 3mm",
"item_id": "gr0000000757960",
"material_number": "23076724",
"price": "10.48",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"chisels",
"item_category4": "pr_ec000146_0056_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|