|
FORMAT
Schlagbuchstaben-Satz Schrifthöhe 2mm
ERIKS Artikelnr. 23429867
Katalog Artikelnr 1: 97210002
Katalog Artikelnr 2: 23169139
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "letter punch set font size 2mm",
"item_id": "gr0000000877546",
"material_number": "23429867",
"price": "27.6",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0004_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "letter punch set font size 2mm",
"item_id": "gr0000000877546",
"material_number": "23429867",
"price": "27.6",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0004_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Schlagbuchstaben-Satz Schrifthöhe 5mm
ERIKS Artikelnr. 23429870
Katalog Artikelnr 1: 97210005
Katalog Artikelnr 2: 23169142
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "letter punch set font size 5mm",
"item_id": "gr0000000876949",
"material_number": "23429870",
"price": "34",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0004_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "letter punch set font size 5mm",
"item_id": "gr0000000876949",
"material_number": "23429870",
"price": "34",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0004_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Schlagbuchstaben-Satz Schrifthöhe 8mm
ERIKS Artikelnr. 23429872
Katalog Artikelnr 1: 97210008
Katalog Artikelnr 2: 23429872
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "letter punch set font size 8mm",
"item_id": "gr0000000873785",
"material_number": "23429872",
"price": "56.6",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0004_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "letter punch set font size 8mm",
"item_id": "gr0000000873785",
"material_number": "23429872",
"price": "56.6",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0004_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|