|
FORMAT
Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 5mm
ERIKS Artikelnr. 23429863
Katalog Artikelnr 1: 97200005
Katalog Artikelnr 2: 23169135
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "numbers punch set font size 5mm",
"item_id": "gr0000000892143",
"material_number": "23429863",
"price": "13.5",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0003_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "numbers punch set font size 5mm",
"item_id": "gr0000000892143",
"material_number": "23429863",
"price": "13.5",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0003_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Schlagzahlen-Satz Schrifthöhe 8mm
ERIKS Artikelnr. 23429865
Katalog Artikelnr 1: 97200008
Katalog Artikelnr 2: 23429865
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "numbers punch set font size 8mm",
"item_id": "gr0000000884925",
"material_number": "23429865",
"price": "18.9",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0003_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "numbers punch set font size 8mm",
"item_id": "gr0000000884925",
"material_number": "23429865",
"price": "18.9",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0003_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|