|
TURNUS
Schlagzahlen-Satz vernickelt Schrifthöhe 2mm
ERIKS Artikelnr. 12064228
Katalog Artikelnr 1: 97220002
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "numbers punch set nickel-plated font size 2mm",
"item_id": "gr0000000453736",
"material_number": "12064228",
"price": "0",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0005_mvb",
"item_variant": "set",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
TURNUS
Schlagzahlen-Satz vernickelt Schrifthöhe 3mm
ERIKS Artikelnr. 12064229
Katalog Artikelnr 1: 97220003
|
Preis (pro Satz):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "numbers punch set nickel-plated font size 3mm",
"item_id": "gr0000000487152",
"material_number": "12064229",
"price": "10.46",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0005_mvb",
"item_variant": "set",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "numbers punch set nickel-plated font size 3mm",
"item_id": "gr0000000487152",
"material_number": "12064229",
"price": "10.46",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0005_mvb",
"item_variant": "set",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
TURNUS
Schlagzahlen-Satz vernickelt Schrifthöhe 10mm
ERIKS Artikelnr. 12064234
Katalog Artikelnr 1: 97220010
|
Preis (pro Satz):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "numbers punch set nickel-plated font size 10mm",
"item_id": "gr0000000510565",
"material_number": "12064234",
"price": "23.59",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0005_mvb",
"item_variant": "set",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "numbers punch set nickel-plated font size 10mm",
"item_id": "gr0000000510565",
"material_number": "12064234",
"price": "23.59",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"letter and number punches",
"item_category4": "pr_ec011129_0005_mvb",
"item_variant": "set",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|