|
TURNUS
Messer für Scheibenschneider
ERIKS Artikelnr. 23084676
Katalog Artikelnr 1: 71231000
Katalog Artikelnr 2: 23084676
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "blade for disc cutter",
"item_id": "gr0000000447841",
"material_number": "23084676",
"price": "15.79",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec011117_0007_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "blade for disc cutter",
"item_id": "gr0000000447841",
"material_number": "23084676",
"price": "15.79",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec011117_0007_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
TURNUS
Messerhalter ohne Messer für Scheibenschneider
ERIKS Artikelnr. 23084677
Katalog Artikelnr 1: 71231010
Katalog Artikelnr 2: 23084677
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "blade holder w/o blade for disc cutter",
"item_id": "gr0000000491273",
"material_number": "23084677",
"price": "0",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec011117_0007_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
TURNUS
Scheibenschneider mit 2 Messern 200mm
ERIKS Artikelnr. 23084673
Katalog Artikelnr 1: 71230200
Katalog Artikelnr 2: 23084673
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "disc cutter with 2 blades 200mm",
"item_id": "gr0000000529196",
"material_number": "23084673",
"price": "77.72",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec011117_0007_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "disc cutter with 2 blades 200mm",
"item_id": "gr0000000529196",
"material_number": "23084673",
"price": "77.72",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec011117_0007_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
TURNUS
Scheibenschneider mit 2 Messern 400mm
ERIKS Artikelnr. 23065250
Katalog Artikelnr 1: 71230400
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "disc cutter with 2 blades 400mm",
"item_id": "gr0000000476408",
"material_number": "23065250",
"price": "87.33",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec011117_0007_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "disc cutter with 2 blades 400mm",
"item_id": "gr0000000476408",
"material_number": "23065250",
"price": "87.33",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec011117_0007_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
TURNUS
Scheibenschneider mit 2 Messern 600mm
ERIKS Artikelnr. 23076669
Katalog Artikelnr 1: 71230600
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "disc cutter with 2 blades 600mm",
"item_id": "gr0000000510007",
"material_number": "23076669",
"price": "100.6",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec011117_0007_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "disc cutter with 2 blades 600mm",
"item_id": "gr0000000510007",
"material_number": "23076669",
"price": "100.6",
"item_brand": "turnus",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec011117_0007_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|