|
FORMAT
Berliner Blechschere rechts 250mm
ERIKS Artikelnr. 23074258
Katalog Artikelnr 1: 70600250
Katalog Artikelnr 2: 23074258
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "berlin shape tin shears right 250mm",
"item_id": "gr0000000674886",
"material_number": "23074258",
"price": "21.23",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002122_0030_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "berlin shape tin shears right 250mm",
"item_id": "gr0000000674886",
"material_number": "23074258",
"price": "21.23",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002122_0030_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Berliner Blechschere rechts 300mm
ERIKS Artikelnr. 23074313
Katalog Artikelnr 1: 70600300
Katalog Artikelnr 2: 23074313
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "berlin shape tin shears right 300mm",
"item_id": "gr0000000504667",
"material_number": "23074313",
"price": "26.18",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002122_0030_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "berlin shape tin shears right 300mm",
"item_id": "gr0000000504667",
"material_number": "23074313",
"price": "26.18",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002122_0030_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|