FORMAT Flach- und Rundstahlschere Typ 7110
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Ausführung: Körper aus hochwertigem Stahl mit gehärteten Einsatzmessern, verstellbarer Niederhalter für präzises Schneiden. Der leichte Blechdurchschub vereinfacht das Schneiden und Besäumen von Blechen in unbegrenzten Längen. Mit Handhebelsicherung als Unfallschutz und ergonomischem Griff für eine optimale Handhabung.
Anwendung: zum Schneiden von Blech-, Flach- und Rundstahl, insbesondere zum Einsatz bei Montagearbeiten und in Lehrwerkstätten, Schlossereien und Installationsbetrieben.
FORMAT
Blech-Rundstahlschere 120mm
ERIKS Artikelnr. 23178342
Katalog Artikelnr 1: 71100120 Katalog Artikelnr 2: 23178342 |
Preis (pro Stück):
188,99 €
|
||
FORMAT
Blech-Rundstahlschere 150mm
ERIKS Artikelnr. 23178343
Katalog Artikelnr 1: 71100150 Katalog Artikelnr 2: 23178343 |
Preis (pro Stück):
215,66 €
|
||
FORMAT
Blech-Rundstahlschere 180mm
ERIKS Artikelnr. 23178344
Katalog Artikelnr 1: 71100180 Katalog Artikelnr 2: 23178344 |
Preis (pro Stück):
304,26 €
|
||
FORMAT
Blech-Rundstahlschere 300mm
ERIKS Artikelnr. 23178345
Katalog Artikelnr 1: 71100300 Katalog Artikelnr 2: 23178345 |
Preis (pro Stück):
649,18 €
|