|
FORMAT
Pelikan-Schere rechts 300mm
ERIKS Artikelnr. 23074259
Katalog Artikelnr 1: 70660300
Katalog Artikelnr 2: 23074259
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "pelican tin snips right 300mm",
"item_id": "gr0000000691973",
"material_number": "23074259",
"price": "34.9",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002122_0035_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pelican tin snips right 300mm",
"item_id": "gr0000000691973",
"material_number": "23074259",
"price": "34.9",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002122_0035_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FORMAT
Pelikan-Schere rechts 350mm
ERIKS Artikelnr. 23074260
Katalog Artikelnr 1: 70660350
Katalog Artikelnr 2: 23074260
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "pelican tin snips right 350mm",
"item_id": "gr0000000607840",
"material_number": "23074260",
"price": "41.03",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002122_0035_mvb",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "pelican tin snips right 350mm",
"item_id": "gr0000000607840",
"material_number": "23074260",
"price": "41.03",
"item_brand": "format",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"cutting tools",
"item_category4": "pr_ec002122_0035_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|