|
GEDORE
Zweilochmutterndreher, verstellbar, 3 mm
ERIKS Artikelnr. 23065890
Katalog Artikelnr 1: 23065890
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 3 mm",
"item_id": "gr0000000931688",
"material_number": "23065890",
"price": "27.9",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0004",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 3 mm",
"item_id": "gr0000000931688",
"material_number": "23065890",
"price": "27.9",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Zweilochmutterndreher, verstellbar, 4 mm
ERIKS Artikelnr. 23065901
Katalog Artikelnr 1: 23065901
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 4 mm",
"item_id": "gr0000000449400",
"material_number": "23065901",
"price": "29.06",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0004",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "caliper face spanner, adjustable, 4 mm",
"item_id": "gr0000000449400",
"material_number": "23065901",
"price": "29.06",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002130_0004",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|